ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
小型防犯カメラ等の取り付けに適しています。屋外での使用に便利な防雨型。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。ロックナットでおねじキャップを固定するタイプです。重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。バンドを使用してポールに取り付ける場合は重量1kg以下、出しろが200mm以下の器具をご使用ください。ポールバンド金具を使用すれば重量1kg〜2kg、出しろ200mm〜300mmの器具が取り付けられます。ステンレスバンドが直接取り付けられます。