エスコ
エスコの キャビネット / プラボックス
エスコの プラボックス
エスコの プラボックス本体
ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68136865
品番
EA947HM-324
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,322
販売価格(税別)
¥
3,020
バスケットに入れる
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。
複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様
●カラー:グレー●幅×高さ(mm):70×10.5●サイズ(mm):b1/22、h/6.5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ6の通信線、ケーブル-3条、VVF(1.6×2C)1条、VVF(1.6×3C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ5以下の通信線、ケーブル、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条
アズワン品番
65-9317-74