エスコ
エスコの キャビネット / プラボックス
エスコの プラボックス
エスコの プラボックス本体
防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68136899
品番
EA947HC-113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,313
販売価格(税別)
¥
4,830
バスケットに入れる
電線の分岐や接続に使用します。
仕様
●色:ベージュ●サイズ(mm):150×150×100●重量(g):730●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉
アズワン品番
65-9317-87