エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの ケーブル整理用品・アクセサリ
エスコの ケーブルカバー
ワゴンモール(ワイド/グレー) EA947HMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●カラー:グレー●幅×高さ(mm):54×12●サイズ(mm):b/27、h/8.5●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ7.5の通信線・ケーブル-2条、Φ8-1条、LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)、VCF(1.6×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(1.25×3C-1条、2.0×2C-1条)サイド(片側)/Φ4以下の通信線・ケーブル●収納スペースの広いワイドタイプ●仮止めテープ付
注文コード
68136935
品番
EA947HM-221
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,464
販売価格(税別)
¥
2,240
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●カラー:グレー●幅×高さ(mm):54×12●サイズ(mm):b/27、h/8.5●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ7.5の通信線・ケーブル-2条、Φ8-1条、LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)、VCF(1.6×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(1.25×3C-1条、2.0×2C-1条)サイド(片側)/Φ4以下の通信線・ケーブル●収納スペースの広いワイドタイプ●仮止めテープ付
アズワン品番
65-9318-01