フレキ管用曲がりコネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68136987 品番EA947HN-233
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥193
販売価格(税別)
175

ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。
火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考量しています。

仕様●適合管:EA947HN-204、-205●適合ノックアウト径:Φ22、27mm●ねじ径(G):1/2"●材質:難燃ABS アズワン品番65-9318-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする