エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの ケーブル整理用品・アクセサリ
エスコの ケーブルカバー
[配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
68137005
品番
EA947HN-305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
注意:直射日光の当たらない場所でご使用ください。
ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。
仕様
●内径:Φ16mm●外径:Φ23mm●長さ:25m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●カラー:ベージュ●PF管●防ソ仕様
アズワン品番
65-9318-49