エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの ケーブル整理用品・アクセサリ
エスコの ケーブルカバー
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
68137039
品番
EA947SC-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,150
販売価格(税別)
¥
36,500
バスケットに入れる
材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様
●呼び:1●内径(mm):26.4●外径(mm):33.2●長さ(m):5●使用温度範囲:-30〜65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様
アズワン品番
65-9318-85