エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの ケーブル整理用品・アクセサリ
エスコの ケーブルカバー
コネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SKシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68137084
品番
EA947SK-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,610
販売価格(税別)
¥
5,100
バスケットに入れる
仕様
●フレキ管呼びサイズ:1/2●接続電線管サイズ:G16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):40●取付ねじ長(mm):15.5●材質:SUS304●厚鋼用●防水仕様●EA947SA-101〜SA-110用
アズワン品番
65-9318-99