エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの ケーブル整理用品・アクセサリ
エスコの ケーブルカバー
ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SNシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68137100
品番
EA947SN-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,980
販売価格(税別)
¥
11,800
バスケットに入れる
厚鋼用。防水仕様。電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)。EA947SB-101〜SB-110用。
仕様
●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:G22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):62●取付部長さ(mm):34●材質:SUS304
アズワン品番
65-9319-09