曜日別特売

部品 電気ドリル D-1300VR

(4件のレビュー)
取扱い終了
形状図番10
2
3
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
部品名称ナベタップタイトネジBM4X55
ナベタップタイトネジBM4X20
ブラシキャップ(小)C508
ブラシホルダーH608A
ナベタップタイトネジBM4X10
モーターケース
ボールベアリング608LLB
フィールドコイル
ファンケーシング
ネームプレート
正逆レバー
スイッチ125V
コンデンサ0.22MF
ナベタップタイトネジBM4X14
コード押え
コード押エ
キャブタイヤコード0.75X2X2.5m
アマチュア
インナーケース組立
ピン4X10
ワッシャ13X6X0.5
中間ギヤ組立
ファイナルギヤZ31
ギヤケース組立
C形止メ輪(軸用)S-12
ナベタップタイトネジBM5X45
ボールベアリング6201LLB
防塵ワッシャ
C形止メ輪
平行キー(両丸)4X4X10
スピンドル
ドリルチャック(チャックハンドル付)13MM
チャック止めネジ
内容量1個注文コード68137125品番9060455
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40
部品名称ナベタップタイトネジBM4X55形状図番101台使用個数2
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68137168
2024-12-25
用途: 木柵のボルト穴あけに使用
木守り工房 佐藤建設業・工事業

二年前の災害で水没したドリルがたびたび、スイッチ不良となり、仕事で使うので修理、とても快適に動く役になりました。モノタロウさんには部品の供給していただき助かりました。ありがとうございます。

対象商品 : 68137037
2022-05-09
用途: メンテナンス
医療・福祉・介護関連業

商品に関しては全く問題なくとても良いです。
発送も早く助かりました。
この部品は経年劣化で取り外し時に砕けるので。。。

対象商品 : 68137387
2021-12-20
用途: モルタル練りに
花井商会建設業・工事業

商品受け取りました、とても良い商品でした、又機会がありましたらよろしくお願いたします

対象商品 : 68137037
2021-06-21
用途: ryobi インパクトレンチ ブラシキャップを紛失したので購入

ryobiの608DCブラシ、H608Bブラシホルダーを使用しているものにこのブラシキャップC508は使えます
ブラシキャップC508は新しいモデルで使われていますが、古いモデルの製品にはブラシキャップC508Aが使われています。下位互換性があるため、C508Aのブラシキャップが欲しい場合も、C508のブラシキャップで大丈夫です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする