単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):97×100×150●重量(g):1170●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●取付幅:90mm●単管パイプΦ48.6mm用 注文コード68137197 品番EA948TF-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,587
販売価格(税別)
4,170
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。
コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。
一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):97×100×150●重量(g):1170●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●取付幅:90mm●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする