単管用水平調整金具(L型)48.6mm EA948TFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68137206 品番EA948TF-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,786
販売価格(税別)
5,260

※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):486●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●L型●斜面対応 アズワン品番65-9319-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする