エスコ
エスコの パイプフレーム
エスコの パイプフレーム用部品
エスコの パイプジョイントシステムパーツ
角度調整機能付自在ステップ(1枚) EA948TFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68137224
品番
EA948TF-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,410
販売価格(税別)
¥
13,100
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(mm):620×250×140(H)●厚み(mm):40●重量(kg):5.2●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●角度調整:32°・42°・52°・62°●付属品:パイプ取付サドル×2個 サドル止めボルト×4本●入数:1枚●単管パイプΦ48.6mm専用階段プレート●4段階角度調整可能
アズワン品番
65-9320-02