エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの アジャスターボルト
アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68137258
品番
EA949HA-4
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,397
販売価格(税別)
¥
1,270
バスケットに入れる
約30°の首振り機構付きの為、床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
仕様
●サイズ:底面Φ50 ねじ部M12×25 全高51●材質:本体/ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)底部/ポリアミドPA ねじ部/スチール(有色クロメート)●ベース径(mm):50●ねじ:M12×25●耐荷重(kg):320●ベース高さ:16●全高:51mm●首振り機構(約30°)
アズワン品番
65-9324-17