曜日別特売
EA966MJ-204 角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ エスコ 68137660

EA966MJ-204 角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ エスコ 68137660
EA966MJ-204 角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ エスコ 68137660
EA966MJ-204 角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ エスコ 68137660

角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び番号UCF形:204●軸径(mm):20●サイズ(mm):L/86、A/25.5、J/64、N/12、A1/12、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形注文コード68137660品番EA966MJ-204
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,486
販売価格(税別)
2,260
仕様●呼び番号UCF形:204●軸径(mm):20●サイズ(mm):L/86、A/25.5、J/64、N/12、A1/12、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9329-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする