曜日別特売
EA966MJ-214 角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ エスコ 68137669

EA966MJ-214 角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ エスコ 68137669
EA966MJ-214 角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ エスコ 68137669
EA966MJ-214 角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ エスコ 68137669

角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び番号UCF形:214●軸径(mm):70●サイズ(mm):L/193、A/54、J/152、N/19、A1/24、A2/31、A0/75.4、B/74.6、S/30.2●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●止めねじ付●円筒穴形注文コード68137669品番EA966MJ-214
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,370
販売価格(税別)
16,700
仕様●呼び番号UCF形:214●軸径(mm):70●サイズ(mm):L/193、A/54、J/152、N/19、A1/24、A2/31、A0/75.4、B/74.6、S/30.2●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする