エスコ
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び番号UCFC形:202●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/100、A1/20.5、J/78、J1/55.1、N/12、A2/10、A3/5、A/25.5、H3/62、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形
注文コード
68137696
品番
EA966ML-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,212
販売価格(税別)
¥
2,920
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び番号UCFC形:202●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/100、A1/20.5、J/78、J1/55.1、N/12、A2/10、A3/5、A/25.5、H3/62、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番
65-9330-25
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方