エスコ
ピロー形ユニット EA966MYシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び番号KP形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/19、L/71、A/16、J/56、N/7、H1/6、H2/38、B/14.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズ
注文コード
68137809
品番
EA966MY-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,574
販売価格(税別)
¥
2,340
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び番号KP形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/19、L/71、A/16、J/56、N/7、H1/6、H2/38、B/14.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズ
アズワン品番
65-9331-29
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方