スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用) EA979CTシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●対応サイズ:〜1200mm●フックサイズ:40×28×16●フック厚み:2mm●ベルト幅:25mm●ベルト厚み:1.2mm●耐荷重:約100kg/1本●重量(g):90●カラー:グレー●材質:ワンタッチバックル/樹脂 ベルト/ポリプロピレン Fフック/スチール(表面処理/ユニクロメッキ)●中軽量ラックの長穴に引っ掛け収容物の落下を防止●中軽量ラックのLアングル・Cチャンネルの長穴の引っ掛けて設置●F型フックで取付簡単、ワンタッチ樹脂バックルで収容物の取り出しも簡単 注文コード68138028 品番EA979CT-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,705
販売価格(税別)
1,550
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●対応サイズ:〜1200mm●フックサイズ:40×28×16●フック厚み:2mm●ベルト幅:25mm●ベルト厚み:1.2mm●耐荷重:約100kg/1本●重量(g):90●カラー:グレー●材質:ワンタッチバックル/樹脂 ベルト/ポリプロピレン Fフック/スチール(表面処理/ユニクロメッキ)●中軽量ラックの長穴に引っ掛け収容物の落下を防止●中軽量ラックのLアングル・Cチャンネルの長穴の引っ掛けて設置●F型フックで取付簡単、ワンタッチ樹脂バックルで収容物の取り出しも簡単 アズワン品番65-9333-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする