転倒防止プレート EA979Dシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68138046 品番EA979D-178
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,048
販売価格(税別)
3,680
仕様●セット内容:プレート2個、バックル付ベルト2本、アルコールパッド2枚●目安重量:200kg以下●取付範囲:壁又は床から300mm以内●ベースサイズ:90×70mm●ベース厚:1.6mm●ベルト長:470mm●ベルト幅:25mm●ベルト厚:1.3mm●カラー:グレー●材質:本体/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)バックル/樹脂●耐用年数:約8〜10年●取付方法:樹脂バックル●対象物:メタルラック・スチールラック●粘着●加振試験済●取り外し用ジグあり●メタ アズワン品番65-9334-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする