※10枚入

EA983AN-11B ヘルメットステッカー EA983ANシリーズ エスコ 68138134 EA983AN-11B ヘルメットステッカー EA983ANシリーズ エスコ 68138134

ヘルメットステッカー EA983ANシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10枚) 仕様●内容:クレーン運転者●入数:10枚●サイズ:35×25mm●材質:基材/ポリオレフィン 粘着剤/アクリル系●裏面のり付●粘着 注文コード68138134 品番EA983AN-11B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥831
販売価格(税別)
755
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●内容:クレーン運転者●入数:10枚●サイズ:35×25mm●材質:基材/ポリオレフィン 粘着剤/アクリル系●裏面のり付●粘着 アズワン品番65-9335-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする