EA983CB-10B ワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズ エスコ 68138229

EA983CB-10B ワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズ エスコ 68138229
EA983CB-10B ワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズ エスコ 68138229
EA983CB-10B ワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズ エスコ 68138229
EA983CB-10B ワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズ エスコ 68138229
EA983CB-10B ワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズ エスコ 68138229

ワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード68138229品番EA983CB-10B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥190

使用方法:1本体から取付用ベルトを引出。 2ベルトを取付けたい場所に通してから本体のスリットに差し込む。 3先端の切込みをスリットに食い込ませて固定する。
タグと取付部が一体化された簡易タイプのタグです。
本体だけで必要な箇所に簡単に取付けることができます。
水に強く電線にも安心です。

仕様●サイズ(mm):275×60●内容:注意(無地タイプ)●入数:1枚●材質:ユポ(合成紙)●両面印刷アズワン品番65-9336-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする