クッションガード EA983Fシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20本) 注文コード68138256 品番EA983F-185
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別)
19,900

工場内の鉄骨やポール等に取付けるマルチ保護カバーです。
適度な腰があり、はめ込みやすくはずれにくい構造です。
テープ等を使用せずしっかり固定できます。
カッター・はさみ等で簡単にカットできます。
活性フェロキサイド配合により焼却処理時他のゴミから出るダイオキシンを抑制します。

仕様●適用サイズ(mm):135〜200●長さ(mm):1700●厚み(mm):10●材質:発泡ポリエチレン(ダイオキシン抑制剤入り)●色:オレンジ●入数:20本●化粧柱、ドア、手すり、開口枠などの破損防止●H鋼、ポール等の安全対策 アズワン品番65-9337-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする