エスコ
エスコの 配管識別・バルブ表示
エスコの 配管識別表示ステッカー
クッションガード(丸型/黄) EA983FFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●全長:450mm●内径:18mm●カラー:黄●材質:発泡ラバー(NBR)●外径:約Φ29mm●厚み:約5.5mm
注文コード
68138274
品番
EA983FF-302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥539
販売価格(税別)
¥
490
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全長:450mm●内径:18mm●カラー:黄●材質:発泡ラバー(NBR)●外径:約Φ29mm●厚み:約5.5mm
アズワン品番
65-9337-16