スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68138387 品番EA983RM-66
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥231
販売価格(税別)
210

中箱がディスプレイBOXになります。
スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。
化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。

仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10〜12時間●カラー:ホワイト●サイズ:Φ14〜18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍 アズワン品番65-9338-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする