エスコ
エスコの 落下防止用コード
エスコの コード 落下防止用
落下防止・安全リール 1200mm EA983SLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●コード長:1200mm●口の開き:上フック/9mm、下フック/6mm●取付工具重量:1.0kg以下●材質:巻取器/アルミダイカスト ロープ/ワイヤー●高所作業用工具落下防止ワイヤー●壊れにくく高耐久なアルミダイカストボディ●ワイヤーとアシストロープをより戻し金具で連結しているので絡みにくいST(スマートターン)構造●吊り下げ片巻きタイプ●万が一、工具を落下させてもロープが伸びて衝撃吸収し工具の跳ね返りを防止
注文コード
68138439
品番
EA983SL-92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,698
販売価格(税別)
¥
5,180
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
自動でワイヤーが本体に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく移動の邪魔になりません
腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様です
仕様
●コード長:1200mm●口の開き:上フック/9mm、下フック/6mm●取付工具重量:1.0kg以下●材質:巻取器/アルミダイカスト ロープ/ワイヤー●高所作業用工具落下防止ワイヤー●壊れにくく高耐久なアルミダイカストボディ●ワイヤーとアシストロープをより戻し金具で連結しているので絡みにくいST(スマートターン)構造●吊り下げ片巻きタイプ●万が一、工具を落下させてもロープが伸びて衝撃吸収し工具の跳ね返りを防止
アズワン品番
65-9339-01