エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付・ウレタン) EA986PTシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68138500
品番
EA986PT-348
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,799
販売価格(税別)
¥
7,090
バスケットに入れる
仕様
●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅(mm):150×35●取付高(mm):194●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):163●材質:金具/ユニクロームメッキ仕上げ 車輪/ウレタン●取付ナット部:30mm
アズワン品番
65-9339-38