オイラー(ポリエチレン製)250mL EA990PFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68138579 品番 EA990PF-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥341
販売価格(税別)
310
仕様●容量(mL):250●サイズ(mm):Φ64×157(H)●キャップ色:赤●目盛単位:25mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端) アズワン品番65-9340-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする