エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 漏斗(ロート)/じょうご
エスコの 実験研究用ロート/じょうご
オイラー(ポリエチレン製)1000mL EA990PFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68138615
品番
EA990PF-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥710
販売価格(税別)
¥
645
バスケットに入れる
仕様
●容量(mL):1000●サイズ(mm):Φ96×225(H)●キャップ色:緑●目盛単位:100mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
アズワン品番
65-9340-21