エスコ
エスコの ドラム缶用ポンプ
エスコの 手動式ドラム缶用ポンプ
IBCコンテナ用ホースセット(ネジキャップ式) EA990YEシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68138640
品番
EA990YE-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,370
販売価格(税別)
¥
26,700
バスケットに入れる
IBCコンテナ接続口がピストンバルブタイプの場合に接続できます。
仕様
●ホース:口径/25mm 長さ/3m●接続口:ネジキャップ●吐出口外径:Φ18mm●重量:2.5kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVC
アズワン品番
65-9340-50