ペール缶(バンドタイプ/5缶) EA991AGシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5缶) 注文コード68138658 品番EA991AG-3E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,050
販売価格(税別)
25,500

商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。

仕様●容量:27L●サイズ(mm):Φ300×465(H)●材質:ティンフリースチール(JIS G 3315)●入数:5缶●バンドタイプ●天ぶたは取り外し可能●耐熱温度:約60℃ アズワン品番65-9340-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする