オイルチャージャー 40L EA991CPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68138676 品番EA991CP-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥151,690
販売価格(税別)
137,900

機械から車両までオイルの給油に適しています。
ギヤオイルの給油もできます。

仕様●容量:40L●サイズ(mm):450(W)×410(D)×770(H)●重量:20kg●吐出能力:4L/min●使用空気圧:0.3〜0.65Mpa●加圧式●圧縮エアで加圧作動●目盛付●液垂れを防ぐノンドリップノズル●運んで給油できるエアプレッシャー式●デジタル流量計付 アズワン品番65-9340-92 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする