エスコ
エスコの 緩衝材
エスコの ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
エスコの ロールタイプ
エアクッション(ロール) EA995BRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68138737
品番
EA995BR-56
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,936
販売価格(税別)
¥
1,760
バスケットに入れる
様々な梱包・緩衝剤に。
仕様
●幅(mm):1200●厚み(mm):3.5●長さ(m):10●粒径:Φ10mm●材質:ポリエチレン●ロールタイプ
アズワン品番
65-9341-43