エスコ
エスコの 純水製造・純水関連
エスコの 純水フィルター/カートリッジ
エスコの 活性炭
工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68138920
品番
EA997KL-59
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,914
販売価格(税別)
¥
1,740
バスケットに入れる
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。
素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
仕様
●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:100μm●全長(mm):500●重量(g):290g
アズワン品番
65-9341-96