エスコ
エスコの ヘルメット
エスコの ヘルメット本体
軽作業用帽子 EA998シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68139130
品番
EA998BN-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,134
販売価格(税別)
¥
1,940
バスケットに入れる
厚生労働省「保護帽の規格」合格対象品ではありません。
顎紐は付属しておりません。ヘルメットマーク入れの見積り依頼書を添付しています。
仕様
●頭サイズ:53〜62cm●カラー:ブルー●材質:再生ポリプロピレン●重量:230g●鋭い角などに頭部をぶつけたりする危険から頭部を守る作業帽●通気孔付●エコマーク取得商品●ヘッドバンド採用で、安定した被り心地●帽体にポストコンシューマ材料(車のバッテリーケース)を含むR-PP(リサイクルポリプロピレン)樹脂を100%使用
アズワン品番
65-9343-71