飛沫防止カバー 可変式ビニールテント型 Protect+A

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 お客様組立品 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番65-9344-82 注文コード68139166 品番PATW
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

フレームは可変式で折りたたみが可能なので保管時も収納スペースをとりません。
カバーシートはディスポーザブルで使用後も簡単に捨てられます。
フレームとディスポシートで約530gと軽量で持ち運びや設置も楽々。
フレームは再使用可能なので経済的です。
本製品はウイルス等を含む飛沫を完全に防御するものではありません。使用にあたっては、個人用防護具(PPE:Personal Protective Equipment)等を着用して下さい。
本製品は未滅菌です。
ディスポカバー10枚
ホルダーを車いすに取り付け、ディスポシートを吊り下げて車いすに設置の簡単3ステップ。フレームとディスポシートで約590gと軽量で持ち運びや設置も楽々。院内移動時のプライバシー保護や患者様の急な発熱時にもご使用いただけます。救急車内などのせまい空間での搬送者の心理的負担軽減にも役立ちます。院内の感染予防・感染対策のパーテーションとしてご利用ください。

仕様●サイズ 使用時:ヨコ447mm×高さ775mm×奥行453mm 収納時:ヨコ447mm×高さ80mm×奥行593mm●材質 フレーム部:アルミ・ポリカーボネート ディスポシート部:ポリエチレン 車いす取り付け部:PVC・POM●重量:583g アズワン品番65-9344-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする