曜日別特売

部品 ブロワバキューム RESV-1010

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
形状図番2
2
1-1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
38
39
40
41
42
43
44
45
46
48
500-1
500-2
500-3
501-1
501-2
501-3
502-1
502-2
502-3
503
504
505
部品名称ハンドルセット
ハンドルセット
ナベタップタイトネジPCM4X18
ハウジングB
ナイロンナットM4
ナベタップタイトネジBM4X16
ナベタップタイトネジPCM4X16
フランジ付ナイロンナットM6
ファン
平座金
モーターブラケットA
ウェーブワッシャBWW608/22
ボールベアリングR6-2RS
アマチュア100V
フィールドコイル100V
ブラケットB組立
ナベタップタイトネジBM5X55
クッションゴム
ネジリコイルバネ
回路モジュール
板バネ
スイッチレバーA
速度切換レバー
ハウジングA
スイッチ
ナベタップタイトネジBM3X16
ドラム組立
平座金3.2X7X0.5M3
ロックボタン用バネ
レバー
ナベ小ネジバネ無シM4X25
コード押エ
ナベタップタイトネジBM4X12
コードホルダー7.6
キャブタイヤコード1.25×2×0.45
切換レバー
ブランドラベル
POPラベル2A
POPラベルA
ダストバックホルダ
ダストバッグ
コンベックス
補助ハンドル組立
締付ノブ
六角ボルトM8X70
ホイール
ワッシャ
フレーム組立(ローラー)
平座金5.3X10X1M5
蝶ボルト5×20
内容量1個注文コード68139286品番6082401
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
部品名称ハンドルセット形状図番21台使用個数1
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68139426
2024-01-20
用途: 落ち葉のブロー&バキューム
運輸・通信業

京セラ(旧RYOBIブロワーバキューム)RESV-1000
ガタガタと異音が発生し分解してみるとベアリングが飛び出ていたので
該当部品(ボールベアリング)を交換した。
異音は、解消しました。

対象商品 : 68139383
2023-12-30
用途: 庭の落ち葉のかたずけに使用中の集塵機パーツ
山田工業所製造業

吸引力が弱くなったので当部品を交換した。新品当時の吸引力を取り戻した、感謝します。

1が参考にしています
対象商品 : 68139383
2023-12-12
用途: 工場内外の清掃
有限会社吉澤自動車自動車・二輪車・自転車関連業

大変満足しています。今後もご利用したいと思います。

対象商品 : 68139383
2023-05-14
用途: 機械の修理
教龍寺その他業種

この部品が壊れて使えなくなっていたが、取り替えて無事使えるようになった。値段も安く大変助かった。

対象商品 : 68139916
2020-07-31
用途: 倉庫の清掃

掃除機より手がかからなくてごみの除去等手がかからなくて良い

対象商品 : 68139462
2019-07-03
用途: RYOBIブロワーの修理
建設業・工事業

ブロワーの修理部品のお蔭で無事修理が完了して、元どおり使用することが出来非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする