コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
316L 両ヘルールパイプ 8A
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:8A●外径:13.8mm●内径10.5mm●長さ:990mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
注文コード
68139726
品番
-
参考基準価格(税別)
¥46,600
販売価格(税込)
¥51,150
販売価格(税別)
¥
46,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320〜#400バフ研磨。
アズワン品番
65-9347-18
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:8A●外径:13.8mm●内径10.5mm●長さ:990mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材