- アースクリップ モノタロウ 68140765 - アースクリップ モノタロウ 68140765 - アースクリップ モノタロウ 68140765 - アースクリップ モノタロウ 68140765 - アースクリップ モノタロウ 68140765

アースクリップ

(30件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68140765 品番-
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。

溶接電流(A)300 最大挟み能力(mm)28 仕様電線接続方式(ネジ止) 材質取っ手:PVC、本体:真鍮(表面銅メッキ) 質量(g)385 適合電線(mm2)35〜70
注意
※作業中は素手で絶対に触らないで下さい。
※可燃物の周りで使用しないで下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:309

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-18
用途:
DIYの溶接用に
その他業種

スズキットのバーディーを購入して使用していますが、アースクリップがクルマのバッテリーケーブの先と一緒なので、アースがなかなか取れないときや、クリップ部分に短絡が起きたりしていましたが、解消されました

対象商品:
68140765
2024-08-30
用途:
溶接通電
個人のお客様

モノタロウブランドで安く購入できました。
他社製品と比較して特に劣っている点はありません。

対象商品:
68140765
2024-02-05
用途:
溶接

今まで使用していた物と何の遜色もなく使用できます。いいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
68140765
2023-10-30
用途:
溶接作業
医療・福祉・介護関連業

使い易くて安い。tigと半自動溶接で使用してます。

対象商品:
68140765
2022-12-25
用途:
溶接機のアース
農・林・水産業

使用している溶接機のアースクリップ交換として購入。
しっかりしていて良い。

2人が参考にしています
対象商品:
68140765
2022-11-07
用途:
満足

言う事なし!安定して使えます300A正解でした。案して作業ができます。

1人が参考にしています
対象商品:
68140765
2021-12-18
用途:
溶接
製造業

バチバチにアースされます。アークもしっかり飛んで溶接もスムーズです。

対象商品:
68140765
2022-03-17
用途:
溶接アース
勝 産業 様

小さいけど思った以上にバネが強いのでクランプが効きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする