アイトス
アイトスの ユニフォーム・シューズ
アイトスの ユニフォーム
アイトスの ナースウェア
861261 ボトムス レディースシャーリングパンツ(年間用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68141613
品番
861261
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
リーズナブルなブラックパンツシリーズ。
色
ブラック
仕様
両脇ポケット、後ろポケット
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
85
ウエスト(cm)
78〜84
アズワン品番
64-4963-83
生地
ストレッチギャバ
色番
010
生地性能
帯電防止、ストレッチ撥水
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。