861261 ボトムス レディースシャーリングパンツ(年間用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68141622 品番 861261
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

リーズナブルなブラックパンツシリーズ。

ブラック 仕様両脇ポケット、後ろポケット サイズ4L 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)85 ウエスト(cm)82〜88 アズワン品番64-4963-84 生地ストレッチギャバ 色番010 生地性能帯電防止、ストレッチ撥水 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68141586
2016-08-25
用途:
仕事用

室内で膝をつく作業が多いためこちらを利用しています。
安いけれど3ケ月程は膝が破れないので仕事用としては抜群でリピート購入です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする