861260 ボトムス メンズシャーリングパンツ(年間用)

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 サイズLL 注文コード68141683 品番861260
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

リーズナブルなブラックパンツシリーズ。

ブラック 仕様両脇ポケット、後ろポケット サイズLL 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)90 ウエスト(cm)88〜94 アズワン品番64-4963-80 生地ストレッチギャバ 色番010 生地性能帯電防止、ストレッチ撥水 性別男性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68141692
2022-05-06
用途:
ワークパンツとして
おもしろ屋ささき物流部 様 (卸売・小売業)

配送の仕事柄軽くてスッキリしたスタイルのパンツを履きたく注文いたしました。
 以前はカーゴパンツを履いていましたが足の腿部分のポケットがむしろ邪魔で嫌でしたのでシンプルなスタイルなパンツを履くことにしました。
 このパンツは仕事でも普段使いでも汎用できるので大変良い品だと思います。

対象商品:
68141701
2021-12-07
用途:
会社内での作業ズボンに購入

この商品(アイトスの股下フリー)がなかなか売っていなく、モノタロウで廉価に販売していたので購入しました。
ありがたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする