861260 ボトムス メンズシャーリングパンツ(年間用)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68141701 品番 861260
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

リーズナブルなブラックパンツシリーズ。

ブラック 仕様両脇ポケット、後ろポケット サイズ4L 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)90 ウエスト(cm)100〜106 アズワン品番64-4963-76 生地ストレッチギャバ 色番010 生地性能帯電防止、ストレッチ撥水 性別男性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68141692
2022-05-06
用途:
ワークパンツとして
おもしろ屋ささき物流部 様 (卸売・小売業)

配送の仕事柄軽くてスッキリしたスタイルのパンツを履きたく注文いたしました。
 以前はカーゴパンツを履いていましたが足の腿部分のポケットがむしろ邪魔で嫌でしたのでシンプルなスタイルなパンツを履くことにしました。
 このパンツは仕事でも普段使いでも汎用できるので大変良い品だと思います。

対象商品:
68141701
2021-12-07
用途:
会社内での作業ズボンに購入

この商品(アイトスの股下フリー)がなかなか売っていなく、モノタロウで廉価に販売していたので購入しました。
ありがたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする