861314 白衣 レディース白衣コート(年間用)

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68141753 品番 861314
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

SEKマークに対応する高度な抗菌性素材。
ドラッグストアや調剤薬局、食品関連企業や給食センターなど多様な職場に対応できる白衣コート。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ホワイト サイズL 胸囲(cm)108 肩幅(cm)43 袖丈(cm)56 混率(%)ポリエステル65、綿35 着丈(cm)105 アズワン品番64-4964-44 生地バーバリー 色番001 生地性能帯電防止、制菌性 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-02
用途:
実験作業時に着用
教育・研究機関

大きなサイズがあるのはありがたいですが、ちょっと黄ばんでるように思いました。あまり出ない商品なのかもしれませんが、「真っ白な白衣」ではなかったです。使用に支障はないですが、ちょっと残念でした。

対象商品:
68141753
2024-08-10
用途:
作業時
不動産業

生地の手触りはしっかりしてますが、下に着ている服が透けます。

対象商品:
68141911
2023-11-13
用途:
調理場での指示確認時
飲食業

記事があまりに薄くて残念だった。もう少ししっかりした生地のものが希望だった。

対象商品:
68141744
2021-02-24
用途:
医療
株式会社OHB 様 (医療・福祉・介護関連業)

素材が柔らかく、着心地がとても良いです!
洗濯をしてからどうなるか、楽しみです。

対象商品:
68141832
2019-02-23
用途:
実験時
不動産業

厚みがあり、シッカリとした生地で良い。他社よりサイズが小さめ。前が比翼仕立てなので生地が4枚重なり、ゴロつくのが残念。次回はワンサイズ上かな。

対象商品:
68141753
2017-04-19
用途:
学校の仕事着として
Kawakami Studio 様

ジャストサイズでスッキリ見えます。中に厚着はできません。室内での仕事着として最適です。これを着てしまえば様になるので、通勤着に悩む事もなくなりました。

対象商品:
68141744
2017-03-03
用途:
科学実験
教育・研究機関

サイズもちょうど良く、使いやすいです
悪い点は特にないです

対象商品:
68141832
2015-10-19
用途:
実験授業のとき、および、汚れ防止のために使用します。

色味がとても気に入りました。今までは白色でしたので、とても新鮮で評判も上々です。ただ、私には袖幅が少し細いように感じられます。今は良いのですが、冬本番で厚手のものを重ね着したときにちょっと不安です。きついと動きづらくなりますので。かといってLLだと肩が落ち、身幅もだぶつくかなと思っています。今、リピート検討中ですが、サイズを悩んでいます。尚、個人的には、前ボタンがダブルの物があったらそちらを買うかもしれません。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする