316L 両ヘルールパイプ 1S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:SUS316L●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径23.0mm●長さ:200mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 注文コード68141869 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,500
この商品は仕様など27種類から選べます 他の種類を見る

国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320〜#400バフ研磨。

アズワン品番65-9352-08 仕様●材質:SUS316L●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径23.0mm●長さ:200mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68141869 - 81637327 - 316L 両ヘルールパイプ 1S コンサス 316L 両ヘルールパイプ 1S コンサス 1個 24,400 税込26,840 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする