861313 白衣 メンズ白衣コート(年間用)

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68142015 品番 861313
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

SEKマークに対応する高度な抗菌性素材。
ドラッグストアや調剤薬局、食品関連企業や給食センターなど多様な職場に対応できる白衣コート。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ホワイト サイズ3L 胸囲(cm)126 肩幅(cm)50 袖丈(cm)63 混率(%)ポリエステル65、綿35 着丈(cm)115 アズワン品番64-4964-24 生地バーバリー 色番001 生地性能帯電防止、制菌性 性別男性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:4154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68141981
2020-05-20
用途:
医療関係のユニフォームとして
医療・福祉・介護関連業

大変コストパフォーマンスに優れた商品だと思います。毎度の洗濯にも型崩れなく耐久性も感じられます。

対象商品:
68142006
2020-02-27
用途:
診察用
医療・福祉・介護関連業

サイズはLLでしたが、私が太めですので、若干、キチキチかな。

1人が参考にしています
対象商品:
68142033
2014-05-08
用途:
衛生上の着衣義務

今回1番大きいサイズを購入したのですが、サイズが合わず着る事ができませんでした。サイズ表記を細かく明記することや、返品ができればもっと良かったと思います。
生地はしかっりして良かったと思いますヨ。
希望ですが、サイズの展開を大きくして頂ければと思います♪

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

対象商品:
68142006
2016-10-19
用途:
実験時
製造業

袖口に紐がついていないタイプだったので使いやすかったが、色が画像よりも黄みがかった白だったのでイメージと異なりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする