861313 861313 白衣 メンズ白衣コート(年間用) アイトス 68142094

861313 白衣 メンズ白衣コート(年間用)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サックス
サイズ3L
内容量1枚注文コード68142094品番861313
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

SEKマークに対応する高度な抗菌性素材。
ドラッグストアや調剤薬局、食品関連企業や給食センターなど多様な職場に対応できる白衣コート。

サックスサイズ3L胸囲(cm)126肩幅(cm)50袖丈(cm)63混率(%)ポリエステル65、綿35着丈(cm)115アズワン品番64-4964-32生地バーバリー生地性能帯電防止、制菌性性別男性用医療・介護用品セレクション49
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68141981
2020-05-20
用途: 医療関係のユニフォームとして
医療・福祉・介護関連業

大変コストパフォーマンスに優れた商品だと思います。毎度の洗濯にも型崩れなく耐久性も感じられます。

対象商品 : 68142006
2020-02-27
用途: 診察用
医療・福祉・介護関連業

サイズはLLでしたが、私が太めですので、若干、キチキチかな。

1が参考にしています
対象商品 : 68142033
2014-05-08
用途: 衛生上の着衣義務

今回1番大きいサイズを購入したのですが、サイズが合わず着る事ができませんでした。サイズ表記を細かく明記することや、返品ができればもっと良かったと思います。
生地はしかっりして良かったと思いますヨ。
希望ですが、サイズの展開を大きくして頂ければと思います♪

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

対象商品 : 68142006
2016-10-19
用途: 実験時
製造業

袖口に紐がついていないタイプだったので使いやすかったが、色が画像よりも黄みがかった白だったのでイメージと異なりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする