AZ-676 白衣 長袖ジャンパー(年間用)

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM 注文コード68142146 品番AZ676
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

抗菌防臭加工のベーシックタイプの白衣。
どんな環境でも優れたパフォーマンスでサポートします。

ホワイト サイズM 胸囲(cm)107 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)44 袖丈(cm)54 着丈(cm)62 アズワン品番64-4942-63 生地ツイル 色番001 生地性能抗菌防臭
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68142146
2016-01-30
用途:
仕立て、縫製加工
吉川製作所 様

この商品の表示サイズMは、とても小さくて小柄な私でもきつくて入らない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする