アイトス
アイトスの ユニフォーム・シューズ
アイトスの ユニフォーム
アイトスの ドクターコート・診察衣
AZ-676 白衣 長袖ジャンパー(年間用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68142173
品番
AZ676
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
抗菌防臭加工のベーシックタイプの白衣。
どんな環境でも優れたパフォーマンスでサポートします。
色
ホワイト
サイズ
3L
胸囲(cm)
122
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
68
アズワン品番
64-4942-58
生地
ツイル
色番
001
生地性能
抗菌防臭
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。