AZ-675 白衣 白パンツ(年間用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68142216 品番 AZ675
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

抗菌防臭加工のベーシックタイプの白衣。
どんな環境でも優れたパフォーマンスでサポートします。

ホワイト 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)76 ウエスト(cm)73 アズワン品番64-4942-50 生地ツイル 色番001 生地性能抗菌防臭
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68142234
2019-09-12
用途:
家の普段着
運輸・通信業

夏はこのような白いズボンが普段着に最適です。 昔のトレパン感覚ではき心地も良いし何しろサイズもぴったりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする